Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox 1180x780x750mm Fefco 0201 2.4BC 0,7m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenbox 1180x780x750mm Fefco 0201 2.4BC 0,7m³
Palettenbox 1180x780x750mm Fefco 0201 2.4BC 0,7m³
Palettenbox 1180x780x750mm Fefco 0201 2.4BC 0,7m³
Palettenbox 1180x780x750mm Fefco 0201 2.4BC 0,7m³
Palettenbox 1180x780x750mm Fefco 0201 2.4BC 0,7m³
Artikel-Nr.:
     353-42924
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     42924
EAN/GTIN:
     4046895007942
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

 Wellpapp-Container mit 0,7 m³ Fassungsvermögen

Die Wellpapp-Container (Palettenboxen) sind als Umverpackung für den Transport von Waren auf   Palette geeignet.
Ideal für den Export und den Versand von schweren Gütern. Die Kartons verfügen über zwei Zusatzriller bei den Höhen 590 mm und 670 mm. Dadurch lässt sich die Höhe des Kartons je nach Bedarf anpassen.
Die Palettenboxen werden flachliegend angeliefert.

Abmessungen:
  • Innenmaß: 1180x780x750 mm
  • Außenmaß: 1194x794x778 mm

Eigenschaften:

  • effiziente Transportausnutzung durch Modularität
  • besonders widerstandsfähig gegen Stoß, Druck und Nässe
  • als Mehrweg-Verpackung einsetzbar
  • Welle: 2-wellig
  • Qualität: 2.4BC
  • Zusatzriller: mit Zusatzriller
  • Ladeklappe: nein
  • Fefco: 0201
  • Farbe: braun
  • Stückzahl pro Palette: 95 Stück
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
780 mm
Füllvolumen:
0,7m³
Höhe:
750mm
Länge:
1180mm
Qualität:
2.4 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Faltbox, Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 47.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 190 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 285 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 475 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 950 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 47500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.