Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Müllsack Entsorgungssack 1.250 + 850 x 2.490 mm, 80 my, 2,0 cbm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE Müllsack Entsorgungssack 1.250 + 850 x 2.490 mm, 80 my, 2,0 cbm transparent
LDPE Müllsack Entsorgungssack 1.250 + 850 x 2.490 mm, 80 my, 2,0 cbm transparent
Artikel-Nr.:
     353-34310
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     34310
EAN/GTIN:
     4046895006624
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel

PE-Entsorgungssäcke, Müllsäcke 2,0 cbm

Die großen LDPE-Seitenfaltensäcke eignen sich zum Sammeln von Dämmstoffen, Mineralwolle, Folie, Umreifungsbändern und Styropor.
Die Säcke bestehen aus extra starker Folie und umfassen einen Inhalt von 2cbm.

  • Abmessungen 1.250 x 850 x 2.490 mm
  • transluzente Ausführung aus Regenerat
  • 80 my Premium Qualität, extra stark
  • 30 Stück / Karton

Transluzenz = partielle Lichtdurchlässigkeit eines Köpers

Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Farbe:
transluzent (Regenerat)
Höhe:
2.490 mm
Länge:
1.250 mm
Qualität:
80 my extra stark
Volumen:
2,0 Kubikmeter
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbeutel, Vernichtungsbeutel, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, Entsorgung,Müllsack,Plastiksack,Entsorgungssack,PP-Beutel,PP,Abfall,Müllsäcke,Mineralwolle,Styropor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 840 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.