Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1200x800x1000mm Fefco 0201 2.92AC 1.0m3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 1200x800x1000mm Fefco 0201 2.92AC 1.0m3
Karton 1200x800x1000mm Fefco 0201 2.92AC 1.0m3
Artikel-Nr.:
     353-30804
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     30804
EAN/GTIN:
     4046895004347
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

Wellpapp-Container 1200x800x1000mm 2.90AC

Die Palettenboxen eignen sich als Umverpackung für den Transport auf der Palette.
Ideal für den Export und den Versand von schweren Gütern.
Zusätzlich verfügt der Karton über einen Zusatzriller bei 700 mm Höhe und lässt sich für die leichtere Befüllung auf dieser Seite abklappen.
Die Kartonagen werden flachliegend angeliefert.

Abmessungen (Innenmaß):

  • Länge: 1.200 mm
  • Breite: 800 mm
  • Höhe: 1.000 mm

Eigenschaften:

  • geheftet
  • effiziente Transportausnutzung durch Modularität
  • besonders widerstandsfähig gegen Stoß, Druck und Nässe
  • als Mehrweg-Verpackung einsetzbar
  • Qualität: 2.92AC
  • Zusatzriller: mit Zusatzriller
  • Ladeklappe: ja
  • Volumen: 1,0 m³
  • Fefco: 0201
  • Farbe: braun
  • Stückzahl pro Palette: 60
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
800 mm
Füllvolumen:
1,0m³
Höhe:
1000mm
Länge:
1200mm
Qualität:
2.92 AC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.