Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 294x194x137mm Eurobox Medium CP 154.302015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 294x194x137mm Eurobox Medium CP 154.302015
Karton 294x194x137mm Eurobox Medium CP 154.302015
Artikel-Nr.:
     353-181019
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     181019
EAN/GTIN:
     4046895011338
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Die ColomPac® Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1.200 x 800 mm abgestimmt.
Die vielen unterschiedlichen Größen machen viele Kombinationen möglich. Durch den Automatikboden lassen sich die Kartons schnell aufrichten.
Geeignet für EDV-Zubehör, Festplatten, Elektrogeräte, Werbeartikel und vieles mehr.

Eigenschaften:

  • Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
  • Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen.
  • Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden.
  • Lassen sich ohne Überstand perfekt auf das Europalettenmaß kombinieren.
  • Spezielle Z-Faltung am Deckel für höhere Stabilität und Eingriffschutz.
  • FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Länge:
294 mm
Breite:
194 mm
Höhe:
137 mm
Verschluss:
Deckelverschluss Selbstklebestreifen, Aufreißperforation und überlappenden Deckelklappen
Zusatzriller:
Nein
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.