Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 294x94x287mm Eurobox Medium CP 154.301030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 294x94x287mm Eurobox Medium CP 154.301030
Karton 294x94x287mm Eurobox Medium CP 154.301030
Artikel-Nr.:
     353-181012
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     181012
EAN/GTIN:
     4046895011307
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Die ColomPac® Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1.200 x 800 mm abgestimmt.
Die vielen unterschiedlichen Größen machen viele Kombinationen möglich. Durch den Automatikboden lassen sich die Kartons schnell aufrichten.
Geeignet für EDV-Zubehör, Festplatten, Elektrogeräte, Werbeartikel und vieles mehr.

Eigenschaften:

  • Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
  • Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen.
  • Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden.
  • Lassen sich ohne Überstand perfekt auf das Europalettenmaß kombinieren.
  • Spezielle Z-Faltung am Deckel für höhere Stabilität und Eingriffschutz.
  • FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Länge:
294 mm
Breite:
94 mm
Höhe:
287 mm
Verschluss:
Deckelverschluss Selbstklebestreifen, Aufreißperforation und überlappenden Deckelklappen
Zusatzriller:
Nein
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.