Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 195x145x190mm Eurobox Small CP 154.201520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 195x145x190mm Eurobox Small CP 154.201520
Karton 195x145x190mm Eurobox Small CP 154.201520
Artikel-Nr.:
     353-180981
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     180981
EAN/GTIN:
     4046895011284
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Die ColomPac® Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1.200 x 800 mm abgestimmt. Die vielen unterschiedlichen Größen machen viele Kombinationen möglich.
Durch den Automatikboden lassen sich die Kartons schnell aufrichten.
Geeignet für Kleinteile, Schreibwaren, EDV-Zubehör, kleines Werkzeug und vieles mehr.

Eigenschaften:

  • Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
  • Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen.
  • Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden.
  • Lassen sich ohne Überstand perfekt auf das Europalettenmaß kombinieren.
  • Spezielle Z-Faltung am Deckel für höhere Stabilität und Eingriffschutz.
  • FSC® zertifiziert

Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
190 mm
Verschluss:
Deckelverschluss Selbstklebestreifen, Aufreißperforation und überlappenden Deckelklappen
Zusatzriller:
Nein
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 3360 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.