Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 195x145x140mm Eurobox Small CP 154.201515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 195x145x140mm Eurobox Small CP 154.201515
Karton 195x145x140mm Eurobox Small CP 154.201515
Artikel-Nr.:
     353-180980
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     180980
EAN/GTIN:
     4046895011277
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Die ColomPac® Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1.200 x 800 mm abgestimmt. Die vielen unterschiedlichen Größen machen viele Kombinationen möglich.
Durch den Automatikboden lassen sich die Kartons schnell aufrichten.
Geeignet für Kleinteile, Schreibwaren, EDV-Zubehör, kleines Werkzeug und vieles mehr.

Eigenschaften:

  • Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
  • Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen.
  • Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden.
  • Lassen sich ohne Überstand perfekt auf das Europalettenmaß kombinieren.
  • Spezielle Z-Faltung am Deckel für höhere Stabilität und Eingriffschutz.
  • FSC® zertifiziert

Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
140 mm
Verschluss:
Deckelverschluss Selbstklebestreifen, Aufreißperforation und überlappenden Deckelklappen
Zusatzriller:
Nein
Farbe:
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 3420 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.