Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 195x95x90mm Eurobox Small CP 154.201010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 195x95x90mm Eurobox Small CP 154.201010
Karton 195x95x90mm Eurobox Small CP 154.201010
Artikel-Nr.:
     353-180977
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     180977
EAN/GTIN:
     4046895011253
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Die ColomPac® Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1.200 x 800 mm abgestimmt. Die vielen unterschiedlichen Größen machen viele Kombinationen möglich.
Durch den Automatikboden lassen sich die Kartons schnell aufrichten.
Geeignet für Kleinteile, Schreibwaren, EDV-Zubehör, kleines Werkzeug und vieles mehr.

Eigenschaften:

  • Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
  • Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen.
  • Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden.
  • Lassen sich ohne Überstand perfekt auf das Europalettenmaß kombinieren.
  • Spezielle Z-Faltung am Deckel für höhere Stabilität und Eingriffschutz.
  • FSC® zertifiziert

Weitere Informationen:
Länge:
195mm
Breite:
95mm
Höhe:
90mm
Verschluss:
Deckelverschluss Selbstklebestreifen, Aufreißperforation und überlappenden Deckelklappen
Zusatzriller:
Nein
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 6720 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.