Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 145x95x140mm Eurobox Small CP 154.151015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 145x95x140mm Eurobox Small CP 154.151015
Karton 145x95x140mm Eurobox Small CP 154.151015
Artikel-Nr.:
     353-180976
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     180976
EAN/GTIN:
     4046895011215
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Die ColomPac® Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1.200 x 800 mm abgestimmt. Die vielen unterschiedlichen Größen machen viele Kombinationen möglich.
Durch den Automatikboden lassen sich die Kartons schnell aufrichten.
Geeignet für Kleinteile, Schreibwaren, EDV-Zubehör, kleines Werkzeug und vieles mehr.

Eigenschaften:

  • Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
  • Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen.
  • Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden.
  • Lassen sich ohne Überstand perfekt auf das Europalettenmaß kombinieren.
  • Spezielle Z-Faltung am Deckel für höhere Stabilität und Eingriffschutz.
  • FSC® zertifiziert

Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
140 mm
Verschluss:
Deckelverschluss Selbstklebestreifen, Aufreißperforation und überlappenden Deckelklappen
Zusatzriller:
Nein
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 6600 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.