Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 50x50x50cm, 500 kg Traglast, oben offen, unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 50x50x50cm, 500 kg Traglast, oben offen, unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen
Bigbag 50x50x50cm, 500 kg Traglast, oben offen, unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen
Artikel-Nr.:
     353-173379
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     173379
EAN/GTIN:
     4046895003180
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Big-Bag PP-Gewebesack Typ Kiesel

Der praktische Bigbag im Kleinformat.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Abmessungen 50 x 50 x 50 cm
  • unbeschichtetes PP-Bändchengewebe
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • ohne Deckel, oben offen, Kopfnaht gesäumt
  • Boden geschlossen
  • SWL 500 kg, SF 5:1
  • 10 Stück im Karton
Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Breite:
50 cm
Höhe:
50 cm
Länge:
50 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (unbeschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag, big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
135520
ab € 2,39*
Zubehör
Storopack
41381
ab € 34,27*
Zubehör
Storopack
115637
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.