| |
|
| Artikel-Nr.: 353-161606 Herst.-Nr.: 3002300 EAN/GTIN: 5412488319249 |
| |
|
| | |
| Nomapack®® WS 33x26 Edge Pad YC NOMAPACK® WS ist ein innovativer Transportschutz für Windschutzscheiben und Glas. Eine Innenverstärkung des Profils verhindert das Durchstechen scharfer Kanten und schützt so effektiv das Produkt. Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick: - Edge Pad = Perforation alle +/- 160 mm mit mittigem V-Gehrungsschnitt
- patentierter Glaskantenschutz
- einzigartiges innenverstärktes Spezialprofil
- effizienter Schutz gegen Kratzer und Bruch
- mit 55 kg/m³ sehr hohe Qualität
- sehr leicht und robust
- geringer Lagerplatzbedarf
- Farbe: gelb
- 100 % wiederverwendbar
- 460 Meter pro Rolle, 2.875 Stück á 160 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Perforation alle +/- 160 mm mit mittigem V-Gehrungsschnitt | Farbe: | gelb | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Material: | PE-Schaum (Polyethylen) | Qualität: | 55 kg/m³ | Verpackungseinheit: | 460 Meter pro Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, Schaumpolsterprofil, packschaum rolle, packschaum, Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Polstern,nmc,Nomapack,Schützen,Kanten,Winkelschutz,Eckschutz,Eckenschutz,Eckprofil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 353 | 4 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 400,13* | € 585,42* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 474,08* | € 594,10* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 584,95* | € 651,58* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 581,38* | € 651,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 353 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.875 Stück (ab € 0,13918* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 353 | | Versand: Lager 353 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|