Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum U-Profil Nomapack® WS 33x26 CBC, Folienverstßrkung, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaum U-Profil Nomapack® WS 33x26 CBC, Folienverstßrkung, blau
PE-Schaum U-Profil Nomapack® WS 33x26 CBC, Folienverstßrkung, blau
Artikel-Nr.:
     353-161223
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     3002306
EAN/GTIN:
     5412488300339
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Nomapack® WS 33x26 CBC

NOMAPACK® WS ist ein innovativer Transportschutz für Windschutzscheiben und Glas. Eine Innenverstärkung des Profils
verhindert das Durchstechen scharfer Kanten und schützt so effektiv das Produkt.

Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick:

  • patentierter Glaskantenschutz
  • einzigartiges innenverstärktes Spezialprofil
  • effizienter Schutz gegen Kratzer und Bruch
  • mit 45 kg/m³ sehr hohe Qualität
  • sehr leicht und robust
  • geringer Lagerplatzbedarf
  • Farbe: standard blau
  • 100 % wiederverwendbar
  • 460 Meter pro Rolle

Abmessungen:

Breite A: 26 +/- 1 mm, Höhe D: 33,5 +/- 1 mm,
Nutdurchmesser E
: 6 + 1/0 mm, Bodenstärke B: 12 +/- 1 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Folienverstärkung
Farbe:
blau
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Material:
PE-Schaum (Polyethylen)
Qualität:
63 kg/m³
Verpackungseinheit:
460 Meter pro Rolle
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Polstern,nmc,Nomapack,Schützen,Kanten,Winkelschutz,Eckschutz,Eckenschutz,Eckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 460 Meter (ab € 0,73653* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 519,52*
€ 618,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 498,20*
€ 592,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 444,11*
€ 528,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 369,04*
€ 439,16
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 357,09*
€ 424,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 352,43*
€ 419,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 338,80*
€ 403,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.