Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Tulip 5-15mm Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Tulip 5-15mm Rolle
PE-Schaum U-Profil Kantenschutz Nomapack® U Tulip 5-15mm Rolle
Artikel-Nr.:
     353-159143
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     3002241
EAN/GTIN:
     5412488318372
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Nomapack® U Tulip 5-15mm Rolle

Schaumpolster des Typs „U-Tulip“ sind wahre Alleskönner und in vielen Abmessungen verfügbar. Vorteile von Schaumschutzprofilen sind vielseitig. Sie schützen optimal empfindliche Kanten und Ecken vor Transportschäden, passen sich dank ihrer flexiblen Form an ihre Produkte an und erhöhen kaum das Transportgewicht.

Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick:

  • für Kantenbreiten von 5 - 15 mm
  • dank „Tulpenform“ sehr flexibel
  • mit 30 kg/m³ hohe Qualität
  • 500 Meter auf einer Rolle zum selbst abtrennen
  • Farbe: standard blau
  • geringer Lagerplatzbedarf

Abmessungen:

Breite A: 16 +/-2 mm, Nutöffnung C: 3 +/- 3 mm,
Bodenstärke B:
7 +/- 1 mm, Höhe D: 29 +/- 2 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Material:
PE-Schaum (Polyethylen)
Qualität:
30 kg/m³
Verpackungseinheit:
500 Meter pro Rolle
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumfolie 500m, Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Polstern,nmc,Nomapack,Schützen,Kanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,04*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,25408* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 244,02*
€ 290,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 232,15*
€ 276,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 188,44*
€ 224,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 160,04*
€ 190,45
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 146,21*
€ 173,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 139,68*
€ 166,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 127,04*
€ 151,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.