|  |
 |
| Artikel-Nr.: 353-141850 Herst.-Nr.: 141850 EAN/GTIN: 4046895005719 |
| |
|
|  |  |
 | PE-Entsorgungssäcke, Müllsäcke 1,0 cbm Die mittelgroßen LDPE-Foliensäcke eignen sich zum Sammeln von z.B. Mineralwolle, Styropor, Folie, Kunststoffumreifungen und Dämmstoffen. Die PE-Säcke bestehen aus extra starker Folie (80my) und haben einen Inhalt von 1cbm. Eigenschaften: - Abmessungen 1.300x2.600mm
- transluzente Ausführung aus Regenerat
- 80my Premium Qualität, extra stark
- 60 Stück / Karton
Transluzenz = partielle Lichtdurchlässigkeit /Material aus recycelten Kunststoffen.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transluzent (Regenerat) | Höhe: | 2.600 mm | Länge: | 1.300 mm | Qualität: | 80 my extra stark | Volumen: | 1,0 Kubikmeter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbeutel, Vernichtungsbeutel, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 1000l, abfallsack, Entsorgung,Müllsack,Plastiksack,Entsorgungssack,PP-Beutel,PP,Abfall,Müllsäcke,Mineralwolle,Styropor |
|  |  |
| |