Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 50 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 50 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Luftpolsterfolie 50 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Luftpolsterfolie 50 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Artikel-Nr.:
     353-141169
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     141169
EAN/GTIN:
     4046895008345
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen

Die coextrudierte mehrschichtige Luftpolsterfolie ist druckstabil, reißfest und durchstoßfest.
Im Vergleich zu herkömmlichen Folien kann Material eingespart und dennoch die gewünschte Stabilität und Reißfestigkeit erreicht werden.
Gleicher Schutz bei geringerem Materialeinsatz schützt damit auch die Umwelt.

Verwendung:

  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Langzeitpolsterung
  • bewährter Schutz gegen mechanische Schäden

Eigenschaften:

  • 50 cm breit
  • 150 Meter pro Rolle
  • 2-lagig
  • Folienstärke 40 my
  • mindestens 50 % Recycling-Anteil enthalten
  • Noppendurchmesser ca. 10 mm
  • Noppenhöhe ca. 3,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
kleine Noppe
Breite:
50 cm
Folienstärke:
42 my
Länge:
150 Meter
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Knackfolie,Luftpolsterfolie,Noppenfolie,verpackungsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
493
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 32,23*
10 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 112,26*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 26,72*
€ 31,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,14147* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 96,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.