Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 100 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 100 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Luftpolsterfolie 100 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Luftpolsterfolie 100 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Artikel-Nr.:
     353-141132
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     141132
EAN/GTIN:
     4046895008338
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen

Besteht aus luftgefüllten Noppen, die entweder einseitig von einer glatten Folienbahn getragen werden oder zwischen zwei glatten Folienbahnen eingebettet sind.

Eigenschaften:

  • 100 cm breit
  • 150 Meter pro Rolle
  • Folienstärke 42 my
  • Noppendurchmesser ca. 10 mm
  • Noppenhöhe ca. 3,2 mm

Verwendung:

  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Langzeitpolsterung
  • bewährter Schutz gegen mechanische Schäden
Weitere Informationen:
Ausführung:
kleine Noppe
Breite:
100 cm
Folienstärke:
42 my
Länge:
150 Meter
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Knackfolie,Luftpolsterfolie,Noppenfolie,verpackungsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
244
pro Rolle
Frei Haus
ab € 44,93*
€ 71,73*
10 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 76,78*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,73*
€ 85,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,80*
€ 83,06
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 58,14*
€ 69,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,25*
€ 66,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,52*
€ 62,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,20*
€ 60,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,93*
€ 53,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,29954* pro Meter)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.