| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-CS-mh-935.003 Herst.-Nr.: mh-935.003 EAN/GTIN: 4035694001657 |
| |
|
| | |
| Sperrholzplatte mit Antirutschbelag; Farbe blau; Bereifung aus Kunststoff mit Rollenlager, weiß; oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 4 Lenkrollen; alle Möbelhund®-Produkte werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück geliefert Weitere Informationen: | | Traglast: | 300 kg | Abmessung: | 600 x 350 x 145 mm | Ladefläche: | 600 x 350 mm | Rad ø: | 100 x 32 mm | Gewicht: | 5,5 kg | Elektronischer Zolltarif: | Warennummer 87168000 | Bilddarstellungen: | Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt | Garantie: | 5 Jahre |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelhund®, Möbelhundsammler, Transportroller |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,145* | € 49,655* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,41* | € 58,51* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 62,15* | € 81,17* | | | | Lager 874SW | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,16* | € 85,18* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 64,04* | € 85,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|