Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhund Ladefläche 600 x 300 mm Traglast 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelhund Ladefläche 600 x 300 mm Traglast 300 kg
Möbelhund Ladefläche 600 x 300 mm Traglast 300 kg
Möbelhund Ladefläche 600 x 300 mm Traglast 300 kg
Artikel-Nr.:
     353-139131
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     mh-935.020
EAN/GTIN:
     4035694001640
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Holzplatte

Möbelhund®

Der original Möbelhund®mit Gummi-Lenkrollen - blauer Belag -

Ausführung:

  • 18 mm Sperrholzplatte
  • Oberfläche: robuster Anti-Rutschbelag blau
  • Ladefläche: 600 x 300 mm (B/T)
  • Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisionsrillenkugellager, grau, spurlos
  • 4 Lenkrollen, mit jeweils 4 Schrauben an der Holzplatte befestigt
  • Traglast: 300 kg
  • Eigengewicht: 6 kg

Die Abmessungen:

  • Außenmaße: 600 x 300 x 145 mm (B/T/H)
  • Ladefläche: 600 x 300 mm (B/T)
  • Ladehöhe: 145 mm
  • Durchmesser Räder: 100 mm
Verpackungseinheit 2 Stück!
Weitere Informationen:
Traglast:
300 kg
Abmessung:
600 x 300 mm
Eigengewicht:
5,5 kg
Durchmesser Räder:
100 mm
Ladefläche:
600 x 300 mm
Farbe:
blau
Material:
Holz
Produktart:
Rollbrett
Kapazität:
201-300 kg
Weitere Suchbegriffe: möbelroller cordes, allzweckroller, Möbelhund,Hund,Möbel,Roller,Transportroller,Plattformwagen,Plattformroller,Rollwagen,Wagen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
6
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,43*
€ 49,04*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 54,46*
€ 70,37*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 59,71*
€ 75,48*
8 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 75,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 57,31*
€ 75,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 16 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 98,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017431
ab € 46,09*
Ähnlich
Cordes
00017429
ab € 84,18*
Ähnlich
Cordes
00017423
ab € 36,12*
Ähnlich
Cordes
00017417
ab € 53,97*
Ähnlich
Cordes
00017422
ab € 74,37*
Ähnlich
Cordes
00017420
ab € 78,04*
Ähnlich
Cordes
00017424
ab € 80,89*
Ähnlich
Cordes
00017418
ab € 74,14*
Ähnlich
Cordes
00017426
ab € 144,63*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 190,67*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 190,87*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7035
ab € 189,67*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL9010
ab € 190,66*
Ähnlich
Cordes
00017428
ab € 50,47*
Ähnlich
Cordes
00017427
ab € 46,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.