Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhund® mit thermoplastischer Bereifung , 600 x 300 x 145 mm , Traglast 300kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Möbelhund® mit Gummi-Lenkrollen , 600 x 300 x 145 mm , Traglast 300kg
Möbelhund® mit Gummi-Lenkrollen , 600 x 300 x 145 mm , Traglast 300kg
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-mh-935.020
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     mh-935.020
EAN/GTIN:
     4035694001640
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Sperrholzplatte mit Antirutschbelag; Farbe blau; Bereifung aus Kunststoff mit Rollenlager, weiß; oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 4 Lenkrollen; alle Möbelhund®-Produkte werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück geliefert
Weitere Informationen:
Traglast:
300 kg
Abmessung:
600 x 300 x 145 mm
Ladefläche:
600 x 300 mm
Rad ø:
100 x 32 mm
Gewicht:
5,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Möbelhund®, Möbelhundsammler, Transportroller
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,24*
€ 52,18*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 55,55*
€ 72,67*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 59,94*
€ 75,79*
Lager 874SW
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 75,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 57,16*
€ 75,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,81*
€ 90,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,53*
€ 88,69
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,03*
€ 86,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,75*
€ 83,00
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 68,36*
€ 81,35
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 66,99*
€ 79,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,01*
€ 77,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,05*
€ 73,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,12*
€ 66,78
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 28,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017431
ab € 45,71*
Ähnlich
Cordes
00017429
ab € 85,39*
Ähnlich
Cordes
00017423
ab € 37,195*
Ähnlich
Cordes
00017417
ab € 54,45*
Ähnlich
Cordes
00017422
ab € 48,37*
Ähnlich
Cordes
00017420
ab € 50,435*
Ähnlich
Cordes
00017424
ab € 82,17*
Ähnlich
Cordes
00017418
ab € 75,00*
Ähnlich
Cordes
00017426
ab € 143,71*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL6001
ab € 190,38*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7016
ab € 190,32*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL7035
ab € 191,17*
Ähnlich
Variofit
pa-100.006-RAL9010
ab € 191,07*
Ähnlich
Cordes
00017428
ab € 50,77*
Ähnlich
Cordes
00017427
ab € 45,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.