Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Container 1180x780x555mm 2.30BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Container 1180x780x555mm 2.30BC
Wellpapp-Container 1180x780x555mm 2.30BC
Artikel-Nr.:
     353-122270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     122270
EAN/GTIN:
     4046895009229
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Die Palettenboxen eignen sich als Umverpackung für den Transport auf der Palette. Ideal für den Export und den Versand von schweren Gütern. Zusätzlich verfügt der Karton über drei Zusatzriller bei 280, 440 und 490 mm Höhe. Damit läßt sich die Höhe je nach Bedarf anpassen. Die Kartonagen werden flachliegend angeliefert. Eigenschaften: - effiziente Transportausnutzung durch Modularität - besonders widerstandsfähig gegen Stoß, Druck und Nässe - als Mehrweg-Verpackung einsetzbar Produkteigenschaften: - Länge außen: 1195 Millimeter - Breite außen: 795 Millimeter - Höhe außen: 580 Millimeter - Gurtmaß: 3.95 Meter
Weitere Informationen:
Länge:
1180 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
555 mm
Fefco:
0201
Qualität:
2.30 BC 2-wellig
Zusatzriller:
Ja
Farbe:
braun
Stück pro Palette:
120
Verschluss:
Deckelverschluss: Standard-Klappen aneinanderstoßend / Bodenverschluss: Standard-Boden aneinanderstoßend
Volumen:
510.8 Liter
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, fefco 0201, Palettencontainer,Wellpappcontainer,Palettenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.