Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 120 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 120 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Luftpolsterfolie 120 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Luftpolsterfolie 120 cm x 150 lfm 42 my kleine Noppen
Artikel-Nr.:
     353-114377
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     114377
EAN/GTIN:
     4046895008352
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen

Die Luftpolsterfolie besteht aus luftgefüllten Noppen, die entweder einseitig von einer glatten Folienbahn getragen werden oder zwischen zwei glatten Folienbahnen eingebettet sind.

Eigenschaften:

  • 120 cm breit
  • 150 Meter pro Rolle
  • Folienstärke 42 my
  • Noppendurchmesser ca. 10 mm
  • Noppenhöhe ca. 3,2 mm

Verwendung:

  • Oberflächenschutz
  • Hohlraumausfüllung
  • Langzeitpolsterung
  • bewährter Schutz gegen mechanische Schäden
Weitere Informationen:
Ausführung:
kleine Noppe
Breite:
120 cm
Folienstärke:
42 my
Länge:
150 Meter
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Knackfolie,Luftpolsterfolie,Noppenfolie,verpackungsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
318
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,40*
€ 82,92*
9 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 71,17*
€ 91,16*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,92*
€ 98,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,21*
€ 96,64
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 66,78*
€ 79,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,21*
€ 76,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,34*
€ 69,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,55*
€ 67,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,40*
€ 59,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,336* pro Meter)
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.