Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Müllsack 700 x 1100 mm 120 Liter 40 my blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PE Müllsack 700 x 1100 mm 120 Liter 40 my blau
PE Müllsack 700 x 1100 mm 120 Liter 40 my blau
Artikel-Nr.:
     353-112996
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     112996
EAN/GTIN:
     4046895005313
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

PE Müllsäcke / Abfalltüten blau:

Eigenschaften:

  • 700 x 1.100 mm
  • PE-Müllsack, blau, Typ 60
  • Qualität ca. 40-42 mµ
  • 120 Liter Volumen

Verpackungseinheit:

  • 25 Säcke perforiert auf Rolle
  • 10 Rollen / Karton
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Füllvolumen:
120 Liter
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
1.100 mm
Qualität:
40 my
Verpackungseinheit:
25 Sack/Rolle, 10 Rollen/Karton
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Entsorgung,Müllsack,Plastiksack,Entsorgungssack,PP-Beutel,PP,Abfall,Müllsäcke,Mineralwolle,Styropor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,13532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 70,18*
€ 83,51
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 68,41*
€ 81,41
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 56,40*
€ 67,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 55,49*
€ 66,03
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 49,59*
€ 59,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 48,29*
€ 57,47
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 44,84*
€ 53,36
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 43,65*
€ 51,94
pro Karton
ab 36 Kartons
€ 41,40*
€ 49,27
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,83*
€ 40,26
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.