Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband Premium 16x0,5mm 406mm Kern 2.000 Meter geprägt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband Premium 16x0,5mm 406mm Kern 2.000 Meter geprägt
PP-Umreifungsband Premium 16x0,5mm 406mm Kern 2.000 Meter geprägt
PP-Umreifungsband Premium 16x0,5mm 406mm Kern 2.000 Meter geprägt
Artikel-Nr.:
     353-10459
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     PP1650406SAS
EAN/GTIN:
     4046895005344
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

Schwarzes PP-Umreifungsband Premium 16x0,5mm, 2000m, Kern 406mm

Das PP-Umreifungsband eignet sich hervorragend zum Umreifen und Sichern von leichten bis mittelschweren Packstücken und Paletten.
Das Umreifungsband kann sowohl mit manuellen Verschlussgeräten als auch mit halb- und vollautomatischen Umreifungsmaschinen verarbeitet werden.
Das Band lässt sich leicht um verschiedene Ladungsgrößen- und formen herum anpassen, ohne es zu beschädigen.
Zudem bietet es eine hohe Zugfestigkeit für ein sicheres Bündeln und Sichern von Ladungen.
Ein weiter Vorteiil ist: es ist extrem witterungs- und temperaturbeständig und behält auch unter widrigen Witterungsbedingungen seine Leistung.

Für eine effiziente Verarbeitung der Bänder haben wir das passende Zubehör im Sortiment:
Verzinkte Verschlusshülsen und Plastikschnallen, manuelle Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschinen und Abrollwagen für ein einfaches und mobiles verarbeiten.

Eigenschaften:

  • Material: PP
  • Typ: Großrolle
  • Breite: 16 mm
  • Länge: 2000 m
  • Kerndurchmesser innen: 406 mm
  • Kerndurchmesser außen: 600 mm
  • Reißkraft: 228 Dekanewton
  • Stärke in mm. 0,5 mm
  • Oberfläche: geprägt
  • Farbe: schwarz
  • Menge pro Karton: 1 Rollen
  • Menge pro Palette: 48 Stück
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
2.000 Laufmeter
Material:
Polypropylen
Stärke:
0,5 mm
Zugfestigkeit:
2.300 N
Typ:
Großrolle
Stück pro Palette:
48 Rollen
Kerndurchmesser innen:
406 mm
Oberfläche:
geprägt
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 16 mm, pp-umreifungsband 16 mm, pp-umreifungsband, umreifungsband,pp,pp umreifungsband,band,umreifen,polypropylen,umreifung,strapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,01927* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 64,50*
€ 76,76
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 57,63*
€ 68,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,31*
€ 65,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,93*
€ 62,99
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.