| |
|
| Artikel-Nr.: 353-102708 Herst.-Nr.: 102708 EAN/GTIN: 4046895007652 |
| |
|
| | |
| Die Palettenboxen eignen sich als Umverpackung für den Transport auf der Palette. Ideal für den Export und den Versand von schweren Gütern. Die Kartonagen werden flachliegend angeliefert. ca. Innenmaß Länge: 770 mm Breite: 570 mm Höhe: 450 mm Eigenschaften: • effiziente Transportausnutzung durch Modularität • besonders widerstandsfähig gegen Stoß, Druck und Nässe • als Mehrweg-Verpackung einsetzbar • Welle: 3-wellig • Qualität: 2.9ACA • Zusatzriller: ohne Zusatzriller • Ladeklappe: nein • Volumen: 0,2 m³ • Fefco: 0201 • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 50 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 570 mm | Höhe: | 450mm | Länge: | 770mm | Qualität: | 2.9 ACA 3-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |