Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-99981247 Herst.-Nr.: I94CBS8W0 EAN/GTIN: 4242004245162 |
| |
|
| | |
| Deckenlüftung HomeConnect I94CBS8W0 Bauform Für Deckenmontage über Kochinseln Deckenlüftung Einbau flach Design Randabsaugung Filterabdeckung in Glas Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor 1 Hochleistungsgebläse Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | B | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Bauart: | Einbau | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Art der Luftführung: | Umluftbetrieb | Leistungsregelung: | 3 Stufen | Spannung: | 220..240 V | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Frequenz: | 50/60 Hz | Lage des Gebläses: | Motor im Gehäuse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.379,58* | € 1.528,53* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.376,89* | € 1.528,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.496,18* | € 1.642,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|