Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Ablufttrockner PDR518TOP G EU IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Ablufttrockner PDR518TOP G EU IG
Artikel-Nr.:
     3518K-99554189
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11717910
EAN/GTIN:
     4002516408734
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner

Gewerbe-Ablufttrockner PDR518TOP G EU IG

Bauform: Frontlader Linie: Performance Front: Eisengrau Blendenfarbe: Edelstahl Maximale Beladungsmenge in kg: 18,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 13,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 18,0 Trommelvolumen in l: 325 Trocknungssystem: Abluft Türöffnung [Ø] in mm: 520 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: links Türanschlag wechselbar Schontrommel aus Edelstahl Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim Geeignet für die Textilreinigung Mangelstube Geeignet für das Handwerk Geeignet für Gestüte und Reitställe Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Trocknungsart:
Abluft
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
eisengrau
Beheizungsart:
Gas
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.354,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.721,55*
€ 7.998,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.635,71*
€ 7.896,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.433,42*
€ 7.655,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.354,84*
€ 7.562,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.