Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Standherd 60cm,4 Gas-Brenner STG 699


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Standherd 60cm,4 Gas-Brenner STG 699
Artikel-Nr.:
     3518K-69875323
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     STG699
EAN/GTIN:
     4051543135151
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
gasherd oranier
gas herd

Gas-Standherd 60cm,4 Gas-Brenner STG 699

Gas-Standherd, 60 cm. Ausstattung Backofen: Design Drehknebel, Grillbrenner Gas 2,00 kW, Gasbackofen konventionell 2,50 kW, Backraumbeleuchtung, ORANIER CLEAN UP-Emaillierung, geprägte Seitenwände, 1 verchromter Grillrost, 1 emailliertes Backblech. Eingestellt auf Erdgas (20mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar), Flüssiggasdüsen-Set beiliegend. Komfort-Funktionen: Schublade für Geschirr, aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür, Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar, Füße höhenverstellbar (+ 3,0 cm), max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+++ bis D
Energieart Kochfeld:
Gas
Bauform:
Standgerät
Energieart Backofen:
Gas
Grundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
855 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektroherd, Herd, E-Herd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,79*
€ 501,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,40*
€ 496,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,27*
€ 479,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,22*
€ 460,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.