Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlüftung 90cm,ws I95CBS8W0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neff ICBS958W Dacheinbau Schwarz, Edelstahl 798,5 m³/h A
Neff ICBS958W Dacheinbau Schwarz, Edelstahl 798,5 m³/h A
Neff ICBS958W Dacheinbau Schwarz, Edelstahl 798,5 m³/h A
Neff ICBS958W Dacheinbau Schwarz, Edelstahl 798,5 m³/h A
Neff ICBS958W Dacheinbau Schwarz, Edelstahl 798,5 m³/h A
Artikel-Nr.:
     3518K-59980064
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     I95CBS8W0
EAN/GTIN:
     4242004235736
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube

Deckenlüftung 90cm,ws I95CBS8W0

Bauform 90 cm Für Deckenmontage über Kochinseln Design Filterabdeckung in Glas Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Randabsaugung Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb458m³/h Intensivstufe798 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Bauart:
Einbau
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Leistungsregelung:
5 Stufen
Spannung:
220..240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Frequenz:
50/60 Hz
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 1.273,28*
€ 1.462,62*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.274,09*
€ 1.462,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.375,50*
€ 1.578,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,67*
€ 1.740,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,60*
€ 1.723,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,32*
€ 1.633,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,37*
€ 1.577,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,09*
€ 1.516,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.