Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniküche Easyline weiß ME1KSSVEKFreBli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniküche Easyline weiß ME1KSSVEKFreBli
Miniküche Easyline weiß ME1KSSVEKFreBli
Artikel-Nr.:
     3518K-59860888
Hersteller:
     Stengel
Herst.-Nr.:
     1412000002300
EAN/GTIN:
     4036089034519
Suchbegriffe:
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
Miniküche

Miniküche Easyline weiß ME1KSSVEKFreBli

MINIKÜCHE EASYLINE 120 cm, Kühlschrank 2* Gefrierfach, Pantryabdeckung Standard Edelstahl, Schalter vorne, Becken, Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung, Metallunterbau 720 mm, feste Blende 200 mm, Ausführung weiß pulverbeschichtet, Tür ohne Griff - mit Touch-Verschluß (Druckverschluß), geringfügiger Farbunterschied zwischen Kühlschrankfront und Unterbautür ist gegeben, ausschließlich in Farbe weiß erhältlich, nur inklusive Kühlschrank erhältlich, Montiert und steckerfertig, mit Kochfeld, Spüle links
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (Kühlschrank):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Anzahl der Kochstellen:
2
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
95 kWh
Sternkennzeichnung:
2
Nutzinhalt des Kühlfachs:
73 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
8 l
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Höhe:
890 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, stengel miniküche, kochzentrum, Mini-Küche, Kompaktküche, Kleinküche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,79*
€ 1.102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,77*
€ 1.100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,01*
€ 1.060,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,72*
€ 1.019,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,85*
€ 948,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.