| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-59150948 Herst.-Nr.: 39620 EAN/GTIN: 9120061390856 |
| |
|
| | |
| Infrarotheizung 0.75kW,Reinweiß LAVA2-STEEL-750-W Die LAVA 2.0 Design-Infrarotheizungen arbeiten besonders effizient und energiesparend. Das 6 mm starke Oberflächenmaterial aus Sicherheitsglas, Spezialkeramik oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. Weitere Informationen: | | Art der IR-Strahlung: | IR-C | Montageart: | Aufbau | Montagerichtung: | horizontal/vertikal | Deckenmontage: | nein | Leistungsaufnahme: | 750 W | Versorgungsspannung: | 230 V | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Max. Oberflächentemperatur: | 95 °C | Schutzart (IP): | IPX4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 563,11* | € 659,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 568,21* | € 665,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 577,02* | € 679,95* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 583,55* | € 681,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|