Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler IPX4 750W ws 1stuf 230V 1300x630x55mm LAVA2-STEEL-750-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B786E95
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     39620
EAN/GTIN:
     9120061390856
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Wandstrahler IPX4 750W ws 1stuf 230V 1300x630x55mm LAVA2-STEEL-750-W
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Wandstrahler
Breite:
1300 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
630 mm mm
Max. Heizleistung:
750 W W
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IPX4
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
55 mm mm
Weitere Suchbegriffe: etherma infrarotheizung, ir heizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 558,99*
€ 659,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 565,12*
€ 664,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 578,14*
€ 679,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,35*
€ 808,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,26*
€ 802,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,22*
€ 764,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,06*
€ 737,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,14*
€ 687,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.