Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39980062 Herst.-Nr.: I95CAQ6W0 EAN/GTIN: 4242004235712 |
| |
|
| | |
| Deckenlüftung 90cm,ws I95CAQ6W0 Bauform Für Deckenmontage über Kochinseln 90 cm Design Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß Randabsaugung Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb458m³/h Intensivstufe798 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A++ bis E | Bauart: | Einbau | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Art der Luftführung: | Umluftbetrieb | Leistungsregelung: | 5 Stufen | Spannung: | 220..240 V | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Frequenz: | 50/60 Hz | Lage des Gebläses: | Motor im Gehäuse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.159,91* | € 1.334,87* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.160,51* | € 1.334,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.262,79* | € 1.441,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|