Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 480V 30W/m bei 10 °C 10VPL4-CT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heizkabel 480V 30W/m bei 10 °C 10VPL4-CT
Artikel-Nr.:
     3518K-39154284
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     P000000679
EAN/GTIN:
     5414506009637
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizkabel 480V 30W/m bei 10 °C 10VPL4-CT

Frostschutz und große Heizleistung bei kontinuierlichem Betrieb bis 235 °C (455 °F). Maximale Einsatztemperatur: 260 °C (500 °F). Nicht-Ex- und Ex-Bereiche. 480 V, 30 W/m bei 10 °C (480 V, 10 W/Fuß bei 50 °F), Fluorpolymer-Mantel.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Dauerleistung parallel
Max. Haltetemperatur:
215 °C
Heizleistung:
24 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
400 V
Höhe:
7,9 mm
Breite:
11,7 mm
Farbe:
rot
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,44*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 114,57*
€ 136,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 112,99*
€ 134,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 107,37*
€ 127,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 103,20*
€ 122,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 89,44*
€ 106,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.