Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobil-Klimagerät 12.000 BTU PAC 12000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobil-Klimagerät 12.000 BTU PAC 12000
Mobil-Klimagerät 12.000 BTU PAC 12000
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518K-29477169
Hersteller:
     Comfee
Herst.-Nr.:
     10001579
EAN/GTIN:
     4048164111589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
comfee mobiles klimagerät

Mobil-Klimagerät 12.000 BTU PAC 12000

Mobile Klimaanlage, 12000 BTU/h Leistung, geeignet für Räume bis 43 m², LED Display, Entfeuchtungsleistung: 84,4 l/24 h, Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, Schlafmodus, Schalldruckpegel (hi/mi/lo) 52/51/50,5 dB (A), Schallleistungspegel: 63 dB(A), Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+++ bis D
Typ Kältemittel:
R290
Bedienung:
Fernbedienung
Wirkprinzip:
nur Kühlen
Timer:
ja
Einstellbereich Temperatur:
17..35 °C
Anschlussspannung (System):
220 V
Kühlleistung:
3,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
8
Frei Haus
ab € 363,1075*
€ 414,2275*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 364,40*
€ 435,79*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 414,2275*
€ 492,93073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,6175*
€ 475,54483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,1075*
€ 432,09793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 3.313,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.