Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstregelndes Heizband 230V, 9W/m bei 10C 3HTV2-CT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Selbstregelndes Heizband 230V, 9W/m bei 10C 3HTV2-CT
Artikel-Nr.:
     3518K-29165850
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     P000004319
EAN/GTIN:
     5414506023176
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Selbstregelndes Heizband 230V, 9W/m bei 10C 3HTV2-CT

Frostschutz und kontinuierlich hohe Betriebstemperatur bis zu 205 °C/400 °F. Maximale Einsatztemperatur 260 °C/500 °F. Nicht-explosionsgefährdete und explosionsgefährdete Bereiche. 230 V, 9 W/m at 10°C, Hochtemperatur-Fluorpolymer.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Max. Haltetemperatur:
205 °C
Heizleistung:
9 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Höhe:
6,9 mm
Breite:
11,5 mm
Farbe:
rot
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,65*
€ 103,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 85,67*
€ 101,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 81,58*
€ 97,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,65*
€ 93,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 67,35*
€ 80,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.