Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel selbstregelnd 10 W/m bei °C 3BSA2-DR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heizkabel selbstregelnd 10 W/m bei °C 3BSA2-DR
Artikel-Nr.:
     3518K-29154201
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     P000002271
EAN/GTIN:
     5414506021103
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizkabel selbstregelnd 10 W/m bei °C 3BSA2-DR

Frostschutz und kontinuierlicher Betrieb bis 65 °C. Maximale Einsatztemperatur: 85 °C. Nicht-Ex-Bereiche. 230 V, 10 W/m bei 10 °C, Polyolefin-Mantel.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Höhe:
6,2 mm
Breite:
13,7 mm
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,11*
€ 27,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,96*
€ 27,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,69*
€ 25,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,86*
€ 24,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,03*
€ 23,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,43*
€ 19,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.