Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 385Wp, Charge A.0 Glass 385


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-20561705
Hersteller:
     Meyer Burger
Herst.-Nr.:
     10299925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 385Wp, Charge A.0 Glass 385

Überdurchschnittliche Zellstabilität und Bruchsicherheit durch patentierte SmartWire Connection Technology. Regionale Wertschöpfung, Verzicht auf Blei und PFAS, produziert mit 100 % erneuerbaren Energien. Solarzellentyp Halbzellenmodul 120, mono n-Si, HJT, Frontabdeckung Thermisch vorgespanntes Solarglas, 2,0 mm, mit Antireflexionsbeschichtung Rückabdeckung Solarglas, 2,0 mm, Rahmen Eloxiertes Aluminium (schwarz), Anschlussdosen 3 Dioden, Schutzart IP68 gemäß IEC 62790, Kabel PV-Kabel 4 mm², 1,2 m lang, nach EN 50618, PV-Kabel 4 mm², Max.
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
monokristallin
Anzahl der Zellen:
120
MPP-Nennleistung bei STC:
385 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
38,7 V
Leerlaufspannung:
44,7 V
MPP-Strom:
10 A
Kurzschlussstrom:
10,4 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
21,2 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul, meyer burger solarmodul, Photovoltaik-Modul, Laminat, Kollektor, PV-Modul, Sonnenstrom-Modul, Platte, Solarstrom-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.