Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Tiger NEO54 AB HC N-TypeAB rect. JKM440N-54HL4R-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-10568798
Hersteller:
     Jinko Solar
Herst.-Nr.:
     JKM440N-54HL4R-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Tiger NEO54 AB HC N-TypeAB rect. JKM440N-54HL4R-B

Ausgangskabel: TÜV 1x4.0 mm², DC-Stecker EVO2 oder JK03M, Kabellänge 1200 mm
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
440 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V
MPP-Spannung:
32,99 V
Leerlaufspannung:
39,57 V
MPP-Strom:
13,34 A
Kurzschlussstrom:
13,8 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22,02 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul, Photovoltaik-Modul, Laminat, Kollektor, PV-Modul, Sonnenstrom-Modul, Platte, Solarstrom-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.