Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Risen RSM40-8-405M 405W BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Risen RSM40-8-405M 405W BF
Solarmodul Risen RSM40-8-405M 405W BF
Artikel-Nr.:
     3518K-10568770
Hersteller:
     RISEN
Herst.-Nr.:
     17460003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Risen RSM40-8-405M 405W BF

Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
monokristallin
Anzahl der Zellen:
120
MPP-Nennleistung bei STC:
405 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
34,64 V
Leerlaufspannung:
41,6 V
MPP-Strom:
11,7 A
Kurzschlussstrom:
12,4 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
21,1 %
Länge:
1754 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 405 w, solar modul, solarmodul risen, Photovoltaik-Modul, Laminat, Kollektor, PV-Modul, Sonnenstrom-Modul, Platte, Solarstrom-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.