Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 385Wp, Charge A.1 White 385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul 385Wp, Charge A.1 White 385
Solarmodul 385Wp, Charge A.1 White 385
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-10567780
Hersteller:
     Meyer Burger
Herst.-Nr.:
     10299865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 385Wp, Charge A.1 White 385

A = Glasgruppe A und 1 = Backsheet-Gruppe 1, Maximale Qualität: Produktion der Solarzellen und -module nach höchsten Standards ausschließlich in Deutschland. Patentierte SmartWire-Technologie macht Module maximal widerstands- und leistungsfähig. Solarzellentyp Halbzellenmodul 120, mono n-Si, HJT, Frontabdeckung Solarglas, 3,2 mm, Rückabdeckung Hochbarriere-Konstruktion, weiß, Rahmen Eloxiertes Aluminium (schwarz), Anschlussdosen 3 Dioden, Schutzart IP68 gemäß IEC 62790, Kabel PV-Kabel 4 mm², 1,2 m lang, nach EN 50618, PV-Kabel 4 mm², Stecker MC4, gemäß IEC 62852, Schutzart IP68 erst nach Anschluss, Max.
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
monokristallin
MPP-Nennleistung bei STC:
385 Wp
Max. Systemspannung:
1000 V
MPP-Spannung:
37,6 V
Leerlaufspannung:
44,5 V
MPP-Strom:
10,3 A
Kurzschlussstrom:
10,9 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20,9 %
Länge:
1767 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul, meyer burger solarmodul, Photovoltaik-Modul, Laminat, Kollektor, PV-Modul, Sonnenstrom-Modul, Platte, Solarstrom-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.