Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR110Comp. 310407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR110Comp. 310407
Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR110Comp. 310407
Artikel-Nr.:
     3518K-10566566
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310407
EAN/GTIN:
     4250730202137
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR110Comp. 310407

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 110_Compac, t110 W, 12 VDC, Standard4, 30 Zellen, Mono / rückseitenkontaktiert, Alu-Rahmen (silber), gehärtetes Glas, Rückfolie (weiß), Kabel 1000 mm / 4 mm², Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
monokristallin
Anzahl der Zellen:
30
MPP-Nennleistung bei STC:
110 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
22,3 V
Kurzschlussstrom:
6,39 A
Leistungstoleranz:
5..-5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20,7 %
Länge:
795 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Photovoltaik-Modul, Laminat, Kollektor, PV-Modul, Sonnenstrom-Modul, Platte, Solarstrom-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 191,83*
€ 236,29*
8 Tage
79
Frei Haus
ab € 192,40*
€ 236,91*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.