| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-97766169 Herst.-Nr.: 1590461317 EAN/GTIN: 4044538071527 |
| |
|
| | |
| LED-Panel 830 1590461317 Sie garantieren besten Lichtkomfort bei gleichmäßiger Ausleuchtung. Eine stabile Konstruktion versprechen ein ausgezeichnetes Produkt. Die Leuchte ist mit einer Blendungsbegrenzung UGR=19 und einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y = 65° nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Material: Aluminium weiß lackiert/Microprismenscheibe aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 620x620x25 mm Deckenausschnitt (LxB) als Einlegeleuchte: 602x602 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 60. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 45,90* | € 45,90* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 38,30* | € 52,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,84* | € 54,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,51* | € 60,66* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 46,33* | € 61,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|