Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen silber-metallic KR 611-8/8-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-96776924
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200029187-00
EAN/GTIN:
     4015739291878
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
abdeckrahmen silber

Kombirahmen silber-metallic KR 611-8/8-0 SM

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
64
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
831 mm
Höhe:
831 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, siedle rahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 660,88*
€ 779,35*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 666,34*
€ 785,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 673,29*
€ 790,07*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 697,22*
€ 815,62*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 726,05*
€ 850,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,96*
€ 935,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,70*
€ 927,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,19*
€ 855,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,99*
€ 823,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,34*
€ 792,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.