| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-96299753 Herst.-Nr.: 20421 EAN/GTIN: 9120045474596 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Glasfaserstab Runp.11mm RTG12 300m 20421 Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Gesamtbruchlast 6200 kg, Gesamtbruchlast 580 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mm Lieferumfang: 1 x GF11 Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm, Länge: 300 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) Weitere Informationen: | | Werkstoffgüte: | sonstige | Länge: | 300 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 942,73* | € 1.051,95* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 944,74* | € 1.052,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.002,06* | € 1.105,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.007,08* | € 1.118,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|