Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-96266623 Herst.-Nr.: EHP3 EAN/GTIN: 4012078031158 |
| |
|
| | |
| Antriebsaggregat Elektro-Hydraulisch EHP3 Dauerbetrieb. Hohe Förderleistung bei kompakter Bauform. Mit Drehstrommotor. Für den Betrieb von hydraulischen Press- und Schneidköpfen. Hydraulikschlauch, 2 m. Anschlusskabel, 4 m. Dreistufiger Sicherheitsfußtaster. Elektronische Steuerung. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Fußschalter für elektrohydraul. Pumpen EHP 2 bis EHP 4 und HK 12/2 EL (FTA1). Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | elektro-hydraulische Pumpe | Nenndruck: | 700 bar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.579,92* | € 6.741,05* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6.580,84* | € 6.741,97* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.618,80* | € 6.779,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 6.620,89* | € 6.781,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6.701,81* | € 6.862,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|