Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher DLM480PT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518I-96243681
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM480PT2
EAN/GTIN:
     0088381756679
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher

Akku-Rasenmäher DLM480PT2

Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Schneidsystem:
Sichelmesser
Roboter:
nein
Schnittbreite:
480 mm
Schnitthöhe:
20..100 mm
Volumen Fangeinrichtung:
62 l
Gewicht mit Akkupack:
26,8 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 652,68*
€ 742,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,90*
€ 745,44*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 654,21*
€ 745,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 662,98*
€ 750,75*
Frei Haus
ab € 684,99*
€ 777,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,97*
€ 887,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,62*
€ 873,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,27*
€ 855,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,13*
€ 829,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,21*
€ 778,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.