Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL H07RN-F LSOH 4G16 Tr. Gummileitung hal fr


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-96165059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
gummischlauchleitung h07rn-f 4g16

HEL H07RN-F LSOH 4G16 Tr. Gummileitung hal fr

H07RN-F LSOH 4G16
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f, h07rn-f 4g16, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,2302*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 16,8402*
€ 20,03984
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 16,7002*
€ 19,87324
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 16,3502*
€ 19,45674
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 16,2302*
€ 19,31394
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.