Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-Steuertrafo sw EMATST10000VA400230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenn-Steuertrafo sw EMATST10000VA400230V
Trenn-Steuertrafo sw EMATST10000VA400230V
Artikel-Nr.:
     3518I-96150315
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     46266631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Trenn-Steuertrafo sw EMATST10000VA400230V

Offene Ausführung, entspricht VDE 0551 / EN60742 / IEC 742 / VDE 0570, Isolationsklasse 40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
10000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
280 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Trafo, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.545,81*
€ 1.676,45*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.569,69*
€ 1.712,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.603,79*
€ 1.736,92*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,45*
€ 1.994,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,98*
€ 1.955,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,05*
€ 1.875,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,74*
€ 1.848,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,81*
€ 1.839,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.