Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 3G 95 S Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 3G 95 S Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G 95 S Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-95670536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 3G95 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 3G 95 S Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 3x95, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 75,06*
€ 89,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 73,77*
€ 87,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,75*
€ 83,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,66*
€ 80,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 57,24*
€ 68,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.