| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-95229959 Herst.-Nr.: 4AV36012EB000C EAN/GTIN: 4001869930985 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung 1,92 4AV3601-2EB00-0C STROMVERSORGUNG, PHASEN:3, PN(KW):1,92, UPRI(V):500-400(415), USEC(V DC):24, ISEC(A DC):80/96 (60/40 CEL), F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, SCHUTZKL.:I, TA/ISOKL:60 /B, W(%):4, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-6, EN61131-2 >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 80 A | Ausgangsspannung einstellbar: | nein | Kurzschlussfest: | nein | Ausgangsspannung geregelt: | nein | Stabilisiert: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.321,29* | € 1.443,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.290,31* | € 1.448,84* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.380,38* | € 1.507,29* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.662,83* | € 1.812,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|